Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 2000-8M-85

  • ERIKS:795526
  • Fabrikant:5412571277951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 195,17/ stukexcl. btw

€ 236,16incl. btw

9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
8M-085
Steek lengte
2000 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
6 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
1.155 kg