€ 1.355,66/ stukexcl. btw
€ 1.640,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® HTD® |
Type | 20M-115 |
Steek lengte | 2000 mm |
Breedte | 115 mm |
Steek | 20 mm |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 100 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 13.2 mm |
Tandhoogte | 8.4 mm |
Gewicht | 10 kg |