Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1595-5M-15

  • ERIKS:1024590
  • Fabrikant:5412571308396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,13/ stukexcl. btw

€ 37,67incl. btw

9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
5M-015
Steek lengte
1595 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
319
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.8 mm
Tandhoogte
2.1 mm
Gewicht
0.086 kg