Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1552-8M-85

  • ERIKS:1024810
  • Fabrikant:5412571283938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,61/ stukexcl. btw

€ 191,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
8M-085
Steek lengte
1552 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
194
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
6 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
0.835 kg