Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1500-3M-9

  • ERIKS:1024380
  • Fabrikant:5412571316735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,89/ stukexcl. btw

€ 18,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
3M-009
Steek lengte
1500 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
500
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.4 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Gewicht
0.035 kg