€ 86,88/ stukexcl. btw
€ 105,12incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® HTD® |
Type | 8M-050 |
Steek lengte | 1440 mm |
Breedte | 50 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 180 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 6 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Gewicht | 0.427 kg |