Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1440-8M-30

  • ERIKS:793515
  • Fabrikant:5412571277531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,14/ stukexcl. btw

€ 63,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
8M-030
Steek lengte
1440 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
180
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
6 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
0.253 kg