Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1400-14M-115

  • ERIKS:798703
  • Fabrikant:5412571278484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 412,21/ stukexcl. btw

€ 498,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
14M-115
Steek lengte
1400 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
100
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6.1 mm
Gewicht
1.708 kg