€ 50,82/ stukexcl. btw
€ 61,49incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® HTD® |
Type | 8M-030 |
Steek lengte | 1360 mm |
Breedte | 30 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 170 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 6 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Gewicht | 0.242 kg |