Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1360-8M-20

  • ERIKS:1022485
  • Fabrikant:5412571291995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,02/ stukexcl. btw

€ 41,16incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
8M-020
Steek lengte
1360 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
170
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
6 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
0.161 kg