Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® HTD® 1190-14M-40

  • ERIKS:1022494
  • Fabrikant:5412571277999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,50/ stukexcl. btw

€ 159,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Type
14M-040
Steek lengte
1190 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
85
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6.1 mm
Gewicht
0.486 kg