Eriks
GATES

GATES Tandriem, PowerGrip GTX Serie, CR, HTD Profiel, 85 mm WD, 5.6 mm THK

  • ERIKS:12656930
  • Fabrikant:5414465181658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 402,48/ stukexcl. btw

€ 487,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip GTX
Type
Timing belt
Steek lengte
1904 mm
Steek lengte
75 in
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Steek
0.32 in
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
238
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm
Gewicht
0.46 kg
H
5.6 mm