Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 924-14MX-170

  • ERIKS:12657064
  • Fabrikant:5414465183539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.090,77/ stukexcl. btw

€ 1.319,83incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
14MX-170
Steek lengte
924 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
66
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm