Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 784-14MX-40

  • ERIKS:12657046
  • Fabrikant:5414465183348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,74/ stukexcl. btw

€ 287,67incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
14MX-040
Steek lengte
784 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
56
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm