Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 4400-8MX-20

  • ERIKS:12657028
  • Fabrikant:5414465183225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,99/ stukexcl. btw

€ 238,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
8MX-020
Steek lengte
4400 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
550
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
3.4 mm