Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 4326-14MX-115

  • ERIKS:12657211
  • Fabrikant:5414465185717
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.059,65/ stukexcl. btw

€ 2.492,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
14MX-115
Steek lengte
4326 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
309
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm