Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 424-8MX-50

  • ERIKS:12656289
  • Fabrikant:5414465942464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,81/ stukexcl. btw

€ 92,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
8MX-050
Steek lengte
424 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
53
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
3.4 mm