€ 925,22/ stukexcl. btw
€ 1.119,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® GTX |
Type | 14MX-055 |
Steek lengte | 4004 mm |
Breedte | 55 mm |
Steek | 14 mm |
Profielvorm | HTD |
Aantal tanden | 286 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -35 tot 100 °C |
Profielhoogte | 10 mm |
Tandhoogte | 6 mm |