Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 4004-14MX-170

  • ERIKS:12657204
  • Fabrikant:5414465185601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.859,76/ stukexcl. btw

€ 3.460,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
14MX-170
Steek lengte
4004 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
286
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm