Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® GTX |
Type | 8MX-065 |
Steek lengte | 384 mm |
Breedte | 65 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | GT |
Aantal tanden | 48 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -35 tot 100 °C |
Profielhoogte | 5.6 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |