Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 3500-14MX-55

  • ERIKS:12657184
  • Fabrikant:5414465185304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 831,56/ stukexcl. btw

€ 1.006,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
14MX-055
Steek lengte
3500 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm