Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 320-8MX-85

  • ERIKS:12656267
  • Fabrikant:5414465942112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,46/ stukexcl. btw

€ 134,87incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
8MX-085
Steek lengte
320 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
40
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
3.4 mm