Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 3150-14MX-85

  • ERIKS:12657177
  • Fabrikant:5414465185212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.184,63/ stukexcl. btw

€ 1.433,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
14MX-085
Steek lengte
3150 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
225
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm