Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 2800-14MX-85

  • ERIKS:12657169
  • Fabrikant:5414465185106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.084,12/ stukexcl. btw

€ 1.311,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
14MX-085
Steek lengte
2800 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
200
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm