Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 2504-8MX-85

  • ERIKS:12656985
  • Fabrikant:5414465182457
Image 1
Opslaan in lijst

€ 512,72/ stukexcl. btw

€ 620,39incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
8MX-085
Steek lengte
2504 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
313
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
3.4 mm