Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 2504-8MX-50

  • ERIKS:12656983
  • Fabrikant:5414465182433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 301,59/ stukexcl. btw

€ 364,92incl. btw

Verkocht per: 7Min. order: 7

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
8MX-050
Steek lengte
2504 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
313
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
3.4 mm