Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 2450-14MX-40

  • ERIKS:12657151
  • Fabrikant:5414465184833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 462,88/ stukexcl. btw

€ 560,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
14MX-040
Steek lengte
2450 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
175
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm