Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 2400-8MX-85

  • ERIKS:12656978
  • Fabrikant:5414465182389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 493,62/ stukexcl. btw

€ 597,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
8MX-085
Steek lengte
2400 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
300
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
3.4 mm