Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 2310-14MX-40

  • ERIKS:12657143
  • Fabrikant:5414465184697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 443,96/ stukexcl. btw

€ 537,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
14MX-040
Steek lengte
2310 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
165
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm