Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 2310-14MX-20

  • ERIKS:12657142
  • Fabrikant:5414465184673
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
14MX-020
Steek lengte
2310 mm
Breedte
20 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
165
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm