€ 268,74/ stukexcl. btw
€ 325,18incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® GTX |
Type | 8MX-050 |
Steek lengte | 2200 mm |
Breedte | 50 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | HTD |
Aantal tanden | 275 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -35 tot 100 °C |
Profielhoogte | 5.6 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |