Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 2100-14MX-115

  • ERIKS:12657137
  • Fabrikant:5414465184635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.194,79/ stukexcl. btw

€ 1.445,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
14MX-115
Steek lengte
2100 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
150
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm