Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 1890-14MX-85

  • ERIKS:12657128
  • Fabrikant:5414465184536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 822,81/ stukexcl. btw

€ 995,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
14MX-085
Steek lengte
1890 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
135
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm