Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 1760-8MX-30

  • ERIKS:12656894
  • Fabrikant:5414465181276
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,72/ stukexcl. btw

€ 160,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
8MX-030
Steek lengte
1760 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
220
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
3.4 mm