Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 1750-14MX-170

  • ERIKS:12657114
  • Fabrikant:5414465184185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.521,70/ stukexcl. btw

€ 1.841,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
14MX-170
Steek lengte
1750 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
125
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm