Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 1728-8MX-65

  • ERIKS:12656889
  • Fabrikant:5414465940750
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
8MX-065
Steek lengte
1728 mm
Breedte
65 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
216
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
3.4 mm