Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 1728-8MX-30

  • ERIKS:12656885
  • Fabrikant:5414465940729
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,65/ stukexcl. btw

€ 158,09incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
8MX-030
Steek lengte
1728 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
216
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
3.4 mm