€ 67,03/ stukexcl. btw
€ 81,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® GTX |
Type | 8MX-020 |
Steek lengte | 1264 mm |
Breedte | 20 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | HTD |
Aantal tanden | 158 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -35 tot 100 °C |
Profielhoogte | 5.6 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |