Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 1080-8MX-20

  • ERIKS:12656530
  • Fabrikant:5414465180538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,09/ stukexcl. btw

€ 71,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
8MX-020
Steek lengte
1080 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
135
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
3.4 mm