Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GTX 1000-8MX-30

  • ERIKS:12656507
  • Fabrikant:5414465180309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,43/ stukexcl. btw

€ 100,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Type
8MX-030
Steek lengte
1000 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
125
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
3.4 mm