Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT4® 4004 14MGT 55

  • ERIKS:14489599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 475,23/ stukexcl. btw

€ 575,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Type
14MGT-055
Steek lengte
4004 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Dubbelzijdig
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 140 °C