€ 1.129,52/ stukexcl. btw
€ 1.366,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® GT4® |
Type | 14MGT4-170 |
Steek lengte | 2800 mm |
Breedte | 170 mm |
Steek | 14 mm |
Profielvorm | GT |
Aantal tanden | 200 |
Dubbelzijdig | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 140 °C |