Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT4® 2080 8MGT 85

  • ERIKS:14489588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,56/ stukexcl. btw

€ 292,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Type
8MGT-085
Steek lengte
2080 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Dubbelzijdig
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 140 °C