Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT4® 1896 8MGT 85

  • ERIKS:14489582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,78/ stukexcl. btw

€ 269,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Type
8MGT-085
Steek lengte
1896 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Dubbelzijdig
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 140 °C