Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT4® 1696 8MGT 50

  • ERIKS:14489571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,04/ stukexcl. btw

€ 144,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Type
8MGT-050
Steek lengte
1696 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Dubbelzijdig
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 140 °C