€ 44,76/ stukexcl. btw
€ 54,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® GT4® |
Type | 8MGT4-020 |
Steek lengte | 1584 mm |
Breedte | 20 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | GT |
Aantal tanden | 198 |
Dubbelzijdig | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 140 °C |