Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT4® 1552 8MGT 20

  • ERIKS:14489564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,16/ stukexcl. btw

€ 53,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Type
8MGT-020
Steek lengte
1552 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Dubbelzijdig
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 140 °C