€ 10,31/ stukexcl. btw
€ 12,48incl. btw
Verkocht per: 81Min. order: 81
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip™ GT™3 |
Type | Timing belt |
Steek lengte | 135 mm |
Steek lengte | 5.375 in |
Breedte | 9 mm |
Steek | 3 mm |
Steek | 0.12 in |
Profielvorm | GT3 |
Aantal tanden | 45 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 1.12 mm |
Tandhoogte | 1.12 mm |
Riemdikte | 2.4 mm |
Gewicht | 0.003 kg |