Eriks
GATES

GATES Tandriem, PowerGrip™ GT™3 Serie, CR, GT3 Profiel, 9 mm WD, 2.4 mm THK, 9400-43225

  • ERIKS:11363530
  • Fabrikant:5414465315886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,31/ stukexcl. btw

€ 16,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip™ GT™3
Type
Timing belt
Steek lengte
513 mm
Steek lengte
20.25 in
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Steek
0.12 in
Profielvorm
GT3
Aantal tanden
171
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
1.12 mm
Tandhoogte
1.12 mm
Riemdikte
2.4 mm
Gewicht
0.011 kg