€ 10,42/ stukexcl. btw
€ 12,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip™ GT™3 |
Type | Timing belt |
Steek lengte | 192 mm |
Steek lengte | 7.5 in |
Breedte | 9 mm |
Steek | 2 mm |
Steek | 0.08 in |
Profielvorm | GT3 |
Aantal tanden | 96 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 0.71 mm |
Tandhoogte | 0.71 mm |
Riemdikte | 1.5 mm |
Gewicht | 0.0018 kg |
H | 1.52 mm |